Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CQ-F050
Flasque
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CQ-F050
Rubix :0338-2049484
EAN :3618035703352
Documents
Détails articles : FLASQUE POUR VERIN CQ CQ-F050
Les vérins compacts de la série (N)CQ2 offrent une conception réduisant l'encombrement et une exceptionnelle durée de vie. Ils disposent d'un anneau élastique avant pour accéder facilement aux pièces internes. Disponible avec les modèles à une ou deux tiges, une conception taraudée ou filetée, double effet, tige rentrée ou sortie. Choisissez entre 13 alésages allant jusqu'à 160 mm. Des détecteurs statiques ou Reed optionnels peuvent être utilisés. Les corps profilés en aluminium, permettant un montage sur corps fileté ou à trous traversants, rendent ces vérins à la fois versatiles et d'une grande fiabilité pour tout type d'application.
Flasque
Informations techniques
Attributs
| Type | flasque pour verin cq cq-f050 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,41 € HT
/ unité
11,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours