Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Soudage
Machines automatiques
Automatisation
Automatisation
Table oxycoupage
TABLE DE SOUDAGE L660 45KG ENSEMBLE DE 8 SOUS ENSEMBLE
Table oxycoupage Air Liquide Welding W000276784
FLAME WELDING TABLE COMPLETE
Références
air liquide welding :
W000276784
rubix :
0160-8154957
ean :
3457140527626
Résumé technique
Type
Flamme
Modèle
Table de soudage
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : TABLE DE SOUDAGE L660 45KG ENSEMBLE DE 8 SOUS ENSEMBLE
Table de travail avec briques réfractaires, équipée d'une potence à éprouvette avec pince, d'un support pour économiseur, d'un bloc bois, d'un bac à eau.
Informations techniques
Attributs
Poids
45
Type
Flamme
Modèle
Table de soudage
Hauteur
0,81
m
Longueur
0,45
m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
646,65
€
HT
/
unité
775,98
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit