Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth 3842518424

EQUERRE DE FIXATION JEU

Voir les informations techniques

Références

Bosch Rexroth :3842518424
Rubix :0234-0318047
EQUERRE R40X43 COMPLETE /UNIT

Résumé technique

Typekit d'equerre

Détails articles : EQUERRE R40X43 COMPLETE /UNIT


Pour fixation de profilés Aluminium Bosch Rexroth de rainure 10 mm quel que soit l'angle Aucune arête gênante grâce à sa forme arrondie Équerre avec ergots de centrage permettant un montage rapide, précis avec sécurité antitorsion Pour le montage sur plaques ou en travers de la rainure, il suffit de rompre les ergots de centrage
Dimensions: 40x43 mm
Pour rainure: 10 mm
Matériau: Zinc moulé sous pression
Fixations: Incluses
Particularité: ESD

Points forts

Montage rapide et précis avec sécurité antitorsion.

Applications

Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe

Informations techniques


Attributs
Typekit d'equerre
14,86 HT
/ unité
17,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours