Aspirateur poussière et eau - Accessoire Nilfisk 107413540

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Nilfisk :107413540
Rubix :0206-7304640
EAN :5715492176052
FILTRE 107413540

Résumé technique

Typefiltre ptfe classe m

Détails articles : FILTRE 107413540


Ce filtre Viper PTFE classe M pour aspirateur Nilfisk est le filtre principal des aspirateurs ATTIX. Conçu pour offrir une filtration de haute précision, il assure une rétention de poussières fines allant jusqu'à 99,9 %. Sa conception lavable et durable le distingue des filtres classiques, permettant une utilisation prolongée et économique. Compatible avec plusieurs modèles d'aspirateurs industriels Nilfisk ATTIX.

Caractéristiques :
Ce filtre PTFE pour aspirateur est conçu pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de filtration. Son revêtement en PTFE lui confère une excellente résistance aux impuretés et une durée de vie prolongée. Son système de filtration haute performance capture efficacement les poussières fines tout en préservant la puissance d'aspiration de l'appareil. Son design antiadhérent facilite le nettoyage, réduisant ainsi le temps de maintenance et améliorant l'efficacité opérationnelle. De plus, il est adapté à une utilisation mixte pour l'aspiration de liquides et de solides, offrant ainsi une polyvalence inégalée.

Spécifications :
- Matériau : PTFE avec membrane antiadhésive.
- Classe de filtration : M.
- Efficacité de filtration : 99,9 %.
- Type de filtre : plat plissé.
- Utilisation : aspiration de poussières fines et liquides.
- Nettoyage : lavable.
- Compatibilité : aspirateurs industriels Nilfisk ATTIX 33, ATTIX 44, ATTIX 33 M-H, ATTIX 44 M-H.
- Amélioration des performances de nettoyage.

Normes :
Ce filtre est classé ePM2,5 selon la norme ISO 16-890 relative à la classification des filtres de traitement de l'air de moyenne et haute efficacité.

Informations sur la marque :
Viper est une marque reconnue dans le domaine du nettoyage industriel, offrant des solutions robustes et performantes pour les professionnels. Elle fait partie du groupe Nilfisk, un leader mondial de la fabrication d'équipements de nettoyage innovants. Avec des décennies d'expérience, Viper se distingue par la qualité et la durabilité de ses produits, garantissant une efficacité optimale pour les entreprises et les industries de divers secteurs.

Points forts

- Haute efficacité de filtration : capture 99,9 % des poussières fines.
- Nettoyage facile : traitement antiadhérent pour un entretien simplifié.
- Grande durabilité : conception robuste offrant une longue durée de vie.
- Polyvalence d'utilisation : compatible avec les aspirateurs industriels ATTIX.
- Optimisation des performances : maintient une puissance d'aspiration élevée.
- Utilisation mixte : adapté à l'aspiration de liquides et de solides.
- Sécurité optimale : conçu pour limiter les risques d'exposition aux poussières dangereuses.

Applications

Ce filtre PTFE pour aspirateur Viper et Nilfisk est idéal pour les environnements industriels et professionnels où une filtration efficace est essentielle. Il est particulièrement adapté aux secteurs suivants :
- Industrie manufacturière : aspiration des déchets de production et des poussières fines.
- Chantiers de construction : élimination des particules de béton, plâtre et autres résidus.
- Secteur automobile : nettoyage des zones de travail et des dépôts de poussières métalliques.
- Industrie pharmaceutique : assure un environnement propre en limitant la dispersion des particules.
- Ateliers de menuiserie : filtration efficace des poussières de bois.
- Maintenance industrielle : réduction des risques de contamination par les impuretés fines.

Informations techniques


Attributs
Typefiltre ptfe classe m
101,53 € HT
/ unité
121,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h