Aspirateur poussière et eau - Accessoire Kärcher 6.906-512.0

Suceur sol 300mm DN 35

Voir les informations techniques

Références

Kärcher :6.906-512.0
Rubix :0222-7039509
Fabricant :6.906-512.0
EAN :4039784009219
BUSE DE SOL DN35

Résumé technique

Typesuceur sol 300mm dn 35
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUSE DE SOL DN35


La buse de sol DN35 de Kärcher est un accessoire incontournable pour les professionnels souhaitant optimiser le nettoyage des surfaces. Conçue pour s’adapter aux aspirateurs industriels, elle assure une aspiration efficace des poussières et liquides sur divers types de sols. Sa conception robuste et ergonomique garantit un usage intensif et une excellente maniabilité, rendant les tâches de nettoyage plus rapides et efficaces.

Caractéristiques :
Cette buse de sol DN35 se distingue par sa polyvalence et son efficacité accrue. Conçue pour une utilisation intensive, elle s’adapte parfaitement aux aspirateurs Kärcher dotés d’un diamètre de connexion DN35. Son design optimise l’aspiration des salissures, réduisant ainsi le temps nécessaire pour nettoyer de grandes surfaces. Grâce à sa structure ergonomique, elle facilite le passage sur différentes surfaces tout en assurant un excellent contact avec le sol.

Spécifications :
- Diamètre de connexion : DN35
- Compatibilité : Aspirateurs industriels Kärcher avec embout DN35
- Matériau : Plastique résistant aux chocs
- Largeur de la buse : 300 mm
- Poids: 0,3 kg

Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle propose une large gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise s'engage à offrir des équipements de haute qualité, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Guidée par une philosophie d'innovation centrée sur l'humain, Kärcher s'efforce de simplifier et d'améliorer le quotidien de ses clients grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces. Cette approche se traduit par des produits alliant performance, qualité et ergonomie, toujours en avance sur le marché.

Points forts

- Aspiration performante : capture efficacement la poussière et les liquides sur diverses surfaces
- Conception robuste : assure une longue durée de vie même en usage intensif
- Compatibilité optimale : s’adapte aux aspirateurs Kärcher dotés d’un embout DN35
- Maniabilité améliorée : facilite le nettoyage des grandes surfaces avec moins d’efforts
- Polyvalence : convient à plusieurs types de sols, qu’ils soient secs ou humides
- Entretien facile : nettoyage rapide après usage
- Ergonomie pensée pour le confort : réduit la fatigue lors des sessions prolongées
- Amélioration de l’efficacité : optimise le temps de nettoyage et la consommation énergétique
- Qualité Kärcher : garantie d’une performance fiable et durable

Applications

La buse de sol DN35 est idéale pour les professionnels du nettoyage, les industries et les entreprises nécessitant un entretien régulier de leurs locaux. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs suivants :
- Secteur industriel : nettoyage des sols d’ateliers et zones de production
- Bâtiments commerciaux : entretien des espaces de bureaux et magasins
- Secteur automobile : nettoyage des ateliers et garages
- Hôtellerie et restauration : maintien de la propreté des cuisines et salles communes
- Secteur hospitalier : hygiène des établissements de santé
- Entrepôts et plateformes logistiques : aspiration des zones de stockage et de transit.
Grâce à sa compatibilité avec les aspirateurs Kärcher, la buse de sol DN35 garantit un nettoyage efficace et rapide dans des environnements exigeants, contribuant ainsi à une meilleure hygiène et productivité.

Informations techniques


Attributs
Typesuceur sol 300mm dn 35
Diamètre35 mm
75,01 € HT
/ unité
90,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h