Groupe d'appareil de conditionnement SAM PN-2102
Filtre Assecheur-Lubrificateur 1/2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :PN-2102
Rubix :0149-5017037
EAN :3272670370111
Documents
Détails articles : FILTRE MANO REGULATEUR PN-2102
Corps en zamac, cuve métallique.
Livré avec manomètre.
Lubrication à brouillard d'huile.
Le remplissage de la cuve est assuré automatiquement par dépression, la visualisation du niveau s'effectue par un voyant intégré sur la cuve.
Débit (l/min): 1550.
Filtration (microns): 25.
Pression d'utilisation (bar): 0-18.
Température d'utilisation (°C): 0-60.
Diamètre manomètre (mm): 50.
Huile recommandée: Viscosité engler à 50°C (1,95), point d'aniline (100).
Hauteur : 224 mm.
Livré avec manomètre.
Lubrication à brouillard d'huile.
Le remplissage de la cuve est assuré automatiquement par dépression, la visualisation du niveau s'effectue par un voyant intégré sur la cuve.
Débit (l/min): 1550.
Filtration (microns): 25.
Pression d'utilisation (bar): 0-18.
Température d'utilisation (°C): 0-60.
Diamètre manomètre (mm): 50.
Huile recommandée: Viscosité engler à 50°C (1,95), point d'aniline (100).
Hauteur : 224 mm.
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 18 bar |
| Matière | zamac |
| Débit | 1550 l/min |
| Dimensions | 224 |
| Finesse du filtre | 25 µm |
| Raccordement 1 | 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,41 € HT
/ unité
623,29 € TTC
- Epuisé

