Références
Festo :NECA-S1G9-P9-MP3
Rubix :0326-2571522
Fabricant :552703
EAN :4052568095352
Détails articles : CONNECTEURFEM.MULTIP NE CA-S1G9-P P9-MP3
connecteur femelle multipôle NECA-S1G9-P9-MP3 Requis pour un distributeur de mise sous pression et d'échappement MS6-SV. Mode de fixation=à trou débouchant, Poids du produit=60 g, Connexion électrique 1=Connecteur, sub-D, 9 pôles, Connexion électrique 1=Bornier à vis, 9 pôles, Plage de tension de service CC=21,6 - 26,4 V
Informations techniques
Attributs
| Matière | pa renforcé (boîtier);laiton (écrou-raccord);acier (vis);nbr (joints) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,19 € HT
/ unité
116,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours