Feuille abrasive Klingspor 147852
Feuille/texture + QC texture, PS 33 C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Klingspor :147852
Rubix :0064-0195270
EAN :4014855019786
Documents
Détails articles : FEUILLE ABRASIVE PS 33 C 230X280 GR120 UE50
Liant résine synthétique. Grain Corindon. Poudrage semi-espacé. Support C-papier.
Points forts
Débit de coupe élevé - Pour diverses applications.
Applications
Utilisation sur peinture/vernis/mastic, bois et matière plastique.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Largeur | 230 mm |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,19 € HT
/ 50 unités
108,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
