Feuille abrasive Bosch 2608605640
Feuille abrasive, pack de 5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608605640
Rubix :0136-5061784
EAN :3165140171243

Documents
Détails articles : ABRASIF EX125 G40 RW LE PAQUET DE 5
Disque abrasif F355, pack de 5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 125 mm |
|---|---|
| Largeur | 125 mm |
| Grain | 40 |
| Application | couleur/bois dur/bois massif/corian/vernis/bois tendre |
| Type | disque abrasif c430 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,65 € HT
/ 5 paquets
54,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
