Feuille abrasive 3M B0034
Feuille abrasive 3M Scotch-Brite WR-SH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :B0034
Rubix :0069-0232103
Fabricant :7100039075
Documents
Détails articles : FEUILLE WRSH S SFN 158X224 SCOTCH BRITE UE 6
Feuille Scotch-Brite, grain oxyde d’aluminium (couleur rouge) ou carbure de silicium (couleur grise). Disponible en grains : Moyen, Fin, Très Fin ou Super Fin. Existe en format feuilles 5230x280mm) ou coupes (120x280mm ou 224x158mm).
Points forts
Le matériau à texture ouverte ne s'échauffe pas et ne s'encrasse pas, permettant une utilisation prolongée
-Durée de vie prolongée.
-Structure très résistante à l’usure.
-Nappe recommandée pour le travail sur machine.
-Durée de vie prolongée.
-Structure très résistante à l’usure.
-Nappe recommandée pour le travail sur machine.
Applications
Nettoyage général, Finition nettoyage de cordon de soudure, Opérations d'ébavurage léger. Matériaux travaillés : Inox, Métaux ferreux et non ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 158 mm |
|---|---|
| Largeur | 224 mm |
| Grain | très fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,40 € HT
/ 60 unités
272,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
