Vis à métaux filetage métrique Spartex VTCFPC6X10EFA1, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 404
Vis à tête percée en croix
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCFPC6X10EFA1
Rubix :U600-8289663
Fabricant :040426 10
EAN :4043377029980


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 404 |
Détails articles : VT CYL FDU PERC CROIX 6X10 EF DIN 404 INOX A1 040426 10
Vis à tête percée en croix A1 6X10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 404 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,65 € HT
/ 50 unités
159,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
10 mm