Mamelon double fileté Camozzi 2525 1/4-27

Extension mâle

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :2525 1/4-27
Rubix :3294-2406689
Fabricant :2525 1/4-27
RACCORD BP40 LN PROLONGATEUR LG 27MM M1/4 CY F1/4

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Typeextension mâle
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BP40 LN PROLONGATEUR LG 27MM M1/4 CY F1/4


Extension mâle Camozzi série 2000 en laiton nickelé, filetage BSP G1/4 (1/4-27). Pression 80 bar, -40…120 °C pour air comprimé.

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Typeextension mâle
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Pression80 bar
Pression maxi de service80 bar
Max. Température d'utilisation120 °C
22,00 € HT
/ 10 unités
26,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours