Références
Parker :4-2HMK4S
Rubix :7826-5390396
Fabricant :4-2HMK4S
Détails articles : 1/4''-1/8''BSP M/M PARKER UNION UE=50
La gamme de raccords de tuyauterie et d'adaptateurs Parker offre un large éventail de types de filetage, notamment NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 et métrique. Tous les raccords et adaptateurs de cette gamme respectent ou dépassent les spécifications de l'industrie.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Style : Mâle BSPP
Taille du filetage de la connexion 1 (pouces) : 1/4-19
Connexion 2 Style : BSPP mâle
Taille du filetage du raccord 2 (pouces) : 1/8-28
Type de connexion : BSPP TO BSPP
Division : Division des raccords pour tubes
Type de raccord : Raccord de tube
Pression dynamique maximale : 5000
Forme : Droit
Connexion 1 Style : Mâle BSPP
Taille du filetage de la connexion 1 (pouces) : 1/4-19
Connexion 2 Style : BSPP mâle
Taille du filetage du raccord 2 (pouces) : 1/8-28
Type de connexion : BSPP TO BSPP
Division : Division des raccords pour tubes
Type de raccord : Raccord de tube
Pression dynamique maximale : 5000
Forme : Droit
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | bspp union |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4;1/8 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,00 € HT
/ 50 unités
314,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h