Références
Camozzi :S2500 1/4
Rubix :3294-2203001
Fabricant :S2500 1/4


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé;ptfe |
|---|---|
| Type | cône de mamelon |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
Détails articles : RACC BP40 LAITON NICKELE MAMELON M1/4 CO/PTFE
Raccord conique Camozzi S2500 1/4 in en laiton nickelé avec joint en PTFE. Conçu pour l'air comprimé et les fluides à basse pression, avec étanchéité optimisée par le système Sprint.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé;ptfe |
|---|---|
| Type | cône de mamelon |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
| Pression | 80 bar |
| Pression maxi de service | 80 bar |
| Max. Température d'utilisation | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,68 € HT
/ unité
2,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h