Rallonge pour cliquet, douille Gedore 1990-10, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 12.5 mm | Longueur: 250 mm

Extension-1990-10

Voir les informations techniques

Références

Gedore :1990-10
Rubix :8965-5307060
Fabricant :6143940
EAN :4010886614396
RALLONGE 1/2 - 250 MM 1990-10

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur250 mm
Diamètre12,5 mm

Détails articles : RALLONGE 1/2 - 250 MM 1990-10


Rallonge 1/2" 250 mm Selon DIN 3123, ISO 3316 Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé * non normalisé

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur250 mm
Diamètre12,5 mm
345,40 € HT
/ 10 unités
414,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.