Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-14W-G14-16-GR

Bloc de connexion VABM

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-L1-14W-G14-16-GR
Rubix :0326-2564183
Fabricant :573508
EAN :4052568220853
BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-L1-14W-G14-16-GR

Résumé technique

Typebornier pour vuvg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-L1-14W-G14-16-GR


Barrette de raccordement VABM-L1-14W-G14-16-GR Dimension modulaire=16 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température de stockage=-20 - 60 °C

Informations techniques


Attributs
Typebornier pour vuvg
398,31 € HT
/ unité
477,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours