Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DARD-L1-80-M
Etrier
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DARD-L1-80-M
Rubix :0326-2563436
Fabricant :2349280
EAN :4052568253578
Détails articles : ETRIER DARD-L1-80-M
Étrier DARD-L1-80-M Taille=80, Ecart radial +/-=4 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-10 - 60 °C, Charge durable max. autorisée dans le sens +/- de la force=7800 N
Informations techniques
Attributs
| Type | pilote |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
541,14 € HT
/ unité
649,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours