Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DARD-L1-18-M
Etrier
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DARD-L1-18-M
Rubix :0326-2563440
Fabricant :2349274
EAN :4052568253516
Détails articles : ETRIER DARD-L1-18-M
Étrier DARD-L1-18-M Taille=18, Ecart radial +/-=2,5 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-10 - 60 °C, Charge durable max. autorisée dans le sens +/- de la force=400 N
Informations techniques
Attributs
| Type | pilote |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,36 € HT
/ unité
209,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
