Étau mécanique de précision Torax 884401542
Étau de fraisage 88.440
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Torax :884401542
Rubix :0707-0355309
EAN :8716563569879
Documents
Détails articles : ETAU MODULAIRE 150X200X420 TORAX - PRECISION
Avec positionnement de haute précision, parallélisme 0,005/100 mm, perpendicularité 0,005 mm.
Applications
Idéal pour fraisage et rectification.
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 150 mm |
|---|---|
| Longueur | 420 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 094,55 € HT
/ unité
1 313,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (9) jours
