Embout de vissage Facom ES.623, Empreinte: Plat | Longueur: 70 mm
ES.6 - Embouts standards série 6 pour vis à fente
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :ES.623
Rubix :0139-5004416
EAN :3148510248172

Documents
Détails articles : EMBOUT 1/4 FENTE 3 LONG 70MM - ES.623 - (UC5)
La gamme d’embouts Facom série 6 pour vis à fente couvre plusieurs dimensions pour répondre aux besoins courants de vissage. Elle propose différents formats de fentes et de longueurs.
Caractéristiques :
La gamme d’embouts série 6 pour vis à fente de Facom est conçue pour les opérations de vissage manuel ou sur outils compatibles avec un entraînement 1/4" à gorge. Chaque embout présente une géométrie adaptée aux vis à tête fendue, avec différentes largeurs pour couvrir plusieurs dimensions courantes. La conception non magnétique limite l’adhérence des vis sur l’embout, ce qui facilite certaines manipulations. Plusieurs longueurs d’embouts sont proposées afin de s’adapter aux contraintes d’accès, notamment en zones peu accessibles ou en montage encastré.
Spécifications :
- Gamme : ES.6.
- Références : ES.603; ES.603,5; ES.604; ES.604,5; ES.605,5; ES.606,5; ES.608; ES.623; ES.623,5; ES.624; ES.625,5.
- Entraînement : 1/4" (6,35 mm) à gorge.
- Longueurs d’embouts : 50 mm et 70 mm.
- Largeurs de fente : 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 8 mm.
- Épaisseur de la tête (fente) : de 0,5 mm à 1,2 mm selon la taille.
- Propriété : non magnétique.
Normes :
- ISO 1173 : définit les dimensions et interfaces des entraînements pour embouts de vissage, assurant la compatibilité avec les porte-embouts.
- ISO 2351-1 : spécifie les caractéristiques des lames de tournevis pour vis à fente, garantissant une géométrie adaptée.
- ISO 2351-3 : complète les exigences dimensionnelles et fonctionnelles pour les outils de vissage à fente.
Caractéristiques :
La gamme d’embouts série 6 pour vis à fente de Facom est conçue pour les opérations de vissage manuel ou sur outils compatibles avec un entraînement 1/4" à gorge. Chaque embout présente une géométrie adaptée aux vis à tête fendue, avec différentes largeurs pour couvrir plusieurs dimensions courantes. La conception non magnétique limite l’adhérence des vis sur l’embout, ce qui facilite certaines manipulations. Plusieurs longueurs d’embouts sont proposées afin de s’adapter aux contraintes d’accès, notamment en zones peu accessibles ou en montage encastré.
Spécifications :
- Gamme : ES.6.
- Références : ES.603; ES.603,5; ES.604; ES.604,5; ES.605,5; ES.606,5; ES.608; ES.623; ES.623,5; ES.624; ES.625,5.
- Entraînement : 1/4" (6,35 mm) à gorge.
- Longueurs d’embouts : 50 mm et 70 mm.
- Largeurs de fente : 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 8 mm.
- Épaisseur de la tête (fente) : de 0,5 mm à 1,2 mm selon la taille.
- Propriété : non magnétique.
Normes :
- ISO 1173 : définit les dimensions et interfaces des entraînements pour embouts de vissage, assurant la compatibilité avec les porte-embouts.
- ISO 2351-1 : spécifie les caractéristiques des lames de tournevis pour vis à fente, garantissant une géométrie adaptée.
- ISO 2351-3 : complète les exigences dimensionnelles et fonctionnelles pour les outils de vissage à fente.
Points forts
- Large choix de dimensions permettant d’adapter précisément l’embout à la vis utilisée.
- Embouts longs pour faciliter l’accès aux zones difficiles.
- Entraînement standardisé 1/4" assurant la compatibilité avec de nombreux outils.
- Conception non magnétique limitant l’accrochage involontaire des vis.
- Géométrie conforme aux standards pour un bon engagement dans la fente.
- Embouts longs pour faciliter l’accès aux zones difficiles.
- Entraînement standardisé 1/4" assurant la compatibilité avec de nombreux outils.
- Conception non magnétique limitant l’accrochage involontaire des vis.
- Géométrie conforme aux standards pour un bon engagement dans la fente.
Applications
Ces embouts pour vis à fente trouvent leur place dans les opérations de maintenance industrielle, d’assemblage mécanique et de montage en atelier. Ils conviennent aux interventions sur équipements nécessitant des vis à fente, notamment dans les secteurs du BTP, de la mécanique générale, de l’électricité ou de la maintenance d’installations. Leur variété de longueurs facilite le travail en zones d’accès réduit, tandis que la diversité des tailles permet une utilisation sur différents types de fixations rencontrées en production ou en réparation.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 3 |
| Longueur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,94 € HT
/ unité
10,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h