Pince ER Sandvik Coromant 393.15-25 10
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.15-25 10
Rubix :0033-0764531
Fabricant :5966301

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 10 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Pince | 393,15 |
| Porte-outil | er25 collet holder |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 9,5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,38 € HT
/ unité
206,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h