Pince ER Sandvik Coromant 393.15-16 06
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.15-16 06
Rubix :0033-0770244
Fabricant :5966288

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 6 mm |
| Longueur | 27,5 mm |
| Pince | er16 spantang voor 5,5?6,0 mm |
| Plage de serrage, minimum | 5,5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,50 € HT
/ unité
190,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h