Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth 3842536002
EQUERRE POUR PROFILE ROND
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch Rexroth :3842536002
Rubix :0234-0356289
Documents
Détails articles : EQUERRE FIX TUBE D28 SUR 45
Pour la fixation d'un profilé rond D28 à un profilé
d'étayage avec rainure de 10 mm
Montage particulièrement aisé grâce au léger ajustage
de la hauteur de pose
Section: D28
Rainure: 10mm
Matériau: Acier Galvanisé
Fixations: Incluses
Rainure: 10mm
Matériau: Acier Galvanisé
Fixations: Incluses
Points forts
Construction peu encombrante et esthétique
Montage simple grâce à la fixation avec équerres
Compensation de longueur par trou oblong (tolérance ± 3 mm)
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Type | equerre pour profile rond |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,95 € HT
/ unité
10,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

