Références
SMC :MUZ-025
Rubix :0338-2268883
Fabricant :MUZ-025
EAN :3618036363692

Détails articles : ELEMENT DE MOUVEMENT RECTILIGNE MUZ-025
Le cylindre de plaque MU, de conception elliptique, offre un profil bas tout en maintenant la force de sortie. Le cylindre MU peut éliminer le besoin de pressions de fonctionnement plus élevées qui peuvent être requises pour les cylindres plats typiques. La forme ovale du piston fournit également une fonction intrinsèque non rotative sans avoir à utiliser une tige avec des plats, offrant une durée de vie accrue des roulements et des joints.
Points forts
•Simple effet, ressort de rappel/extension, cylindre porte-plaque
Possibilité de montage sans supports
Rainures de montage des interrupteurs automatiques empêchant la projection des interrupteurs automatiques
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés dans 4 sens
Courses jusqu’à 20 mm
Possibilité de montage sans supports
Rainures de montage des interrupteurs automatiques empêchant la projection des interrupteurs automatiques
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés dans 4 sens
Courses jusqu’à 20 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | équerre de fixation |
|---|---|
| Plage de mesure | 25 to 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,45 € HT
/ unité
4,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours