Composant du capteur SMC SYJ700-10-2A-2-Q

BLANKING PLATE BASE MOUNTED

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SYJ700-10-2A-2-Q
Rubix :0338-2261799
Fabricant :SYJ700-10-2A-2-Q
EAN :3618036149388
BLANKING PLATE BASE MOUNTED SYJ700-10-2A-2-Q

Résumé technique

Typeassemblage de plaque d’obturation (série syj700, montage sur plaque de base, version -q conforme ce/ukca)

Documents

Détails articles : BLANKING PLATE BASE MOUNTED SYJ700-10-2A-2-Q


La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité au niveau de l'encombrement et de supériorité au niveau des performances ce qui dote d'une vraie valeur ajoutée cette série. Qu'elle soit utilisée sur embase ou en tant que vanne individuelle, son profil étroit accroît la flexibilité de sa conception et réduit les besoins d'espace. Le distributeur SYJ utilise une conception de pilote à faible consommation (0.5 watts en standard), ce qui réduit de façon drastique la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts de fonctionnement, et permet d'effectuer un contrôle direct au travers des relais de sortie d'un API. Tous les raccords électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des indicateurs lumineux et une protection de circuit contre les surtensions. Les distributeurs de la série SYJ peuvent être configurées sur des embase à montage sur embase, ou de façon individuelle sur des embases, ce qui permet d'offrir une vaste gammes de solutions s'adaptant à vos besoins en ingénierie.
Blanking plate base mounted

Informations techniques


Attributs
Typeassemblage de plaque d’obturation (série syj700, montage sur plaque de base, version -q conforme ce/ukca)
6,41 € HT
/ unité
7,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours