Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SY30M-05-P

Entretoise régulateur sy3000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY30M-05-P
Rubix :0338-2270867
Fabricant :SY30M-05-P
EAN :3618036196023
ENTRETOISE REGULATEUR SY3000 SY30M-05-P

Résumé technique

Typeentretoise

Documents

Détails articles : ENTRETOISE REGULATEUR SY3000 SY30M-05-P


Lorsque nos ingénieurs R&D ont renouvelé la conception de notre gamme populaire d'électrodistributeurs 5 voies, ils avaient un but en tête : développer une gamme d'électrodistributeurs qui offre une fonctionnalité impressionnante. Ils ont conçu la nouvelle série SY3000/5000. Extrêmement compacte mais avec un débit remarquable - jusqu'à 80 % supérieure à nos modèles SY précédents - la nouvelle gamme SY fonctionne désormais plus vite et ses temps de cycle sont réduits. Dans l'optique d'un montage facile et d'un remplacement rapide, nos ingénieurs ont également conçu la nouvelle SY pour que les deux tailles de distributeur 3000 et 5000 puissent être utilisées sur la même embase, offrant ainsi une plus grande flexibilité et un fonctionnement économe. Disponible en options avec joint élastique ou métallique. Les joints métalliques conviennent en particulier à des fréquences de fonctionnement supérieures et offrent une performance de durée de vie étendue.
Entretoise regulateur sy3000

Informations techniques


Attributs
Typeentretoise
79,84 € HT
/ unité
95,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours