Vérin oscillant Festo DSM-6-90-P-A

Entraînement semi-rotatif DSM

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSM-6-90-P-A
Rubix :0326-2578395
Fabricant :173195
EAN :4052568142490
VERIN OSCILLANT DSM-6-90-P-A

Résumé technique

Typeverin oscillant dsm-6-90-p-a
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN OSCILLANT DSM-6-90-P-A


Entraînement à palettes semi-rotatives à double effet et butées fixes en métal. L'angle de pivotement est réglable en continu sur toute la plage de pivotement.

Points forts

  • Entraînement à palettes semi-rotatives
  • Avec arbre à emboîtement, arbre creux à bride, palettes tandem et arbre à emboîtement, palettes tandem et arbre à bride ou palier pour service sévère (HD)

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant dsm-6-90-p-a
Pression maxi de service8 bar
Entraxe de fixation25 mm
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
421,02 € HT
/ unité
505,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours