Références
Mecaline :SPGM2120WH
Rubix :X600-1498318
Fabricant :895299
EAN :3660338476501

Détails articles : ENGRENAGE MOD 2 120 DTS SANS MOYEU
Engrenage droit - Angle de pression 20
MOD 2 z=120
Points forts
Acier C45
Applications
Entraînements à crémaillère et à pignon ou utilisation comme élément d'autres entraînements à engrenages
Informations techniques
Attributs
| Module | 2 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 120 |
| Matière | acier c45 |
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,51 € HT
/ unité
78,61 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
