Références
Mecaline :SPGM4030
Rubix :X600-1498486
Fabricant :895414
EAN :3660338477621

Détails articles : ENGRENAGE MOD 4 30 DTS
Engrenage droit - Angle de pression 20
MOD 4 z=30
Points forts
Acier C45
Applications
Entraînements à crémaillère et à pignon ou utilisation comme élément d'autres entraînements à engrenages
Informations techniques
Attributs
| Module | 4 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 30 |
| Matière | acier c45 |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,38 € HT
/ unité
46,06 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
