Références
Mecaline :SPGM5012
Rubix :X600-1498422
Fabricant :895432
EAN :3660338477799

Détails articles : ENGRENAGE MOD 5 12 DTS
Engrenage droit - Angle de pression 20
MOD 5 z=12
Points forts
Acier C45
Applications
Entraînements à crémaillère et à pignon ou utilisation comme élément d'autres entraînements à engrenages
Informations techniques
Attributs
| Module | 5 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 12 |
| Matière | acier c45 |
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,22 € HT
/ unité
18,26 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
