Jeu d'embouts de vissage Wera 05004179001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 7
Embouts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05004179001
Rubix :4727-5540626
Fabricant :05004179001
EAN :4013288220714

Documents
Détails articles : BICYCLE SET 11, 7 PIECES 1X 3851/1 EMBOUTS TS, ACIER
Bicycle Set 11, 7 pièces
1x 3851/1 Embouts TS, acier inoxydable: PH 1 x 25 mm
2x 3867/1 Embouts TORX® TS, acier inoxydable: TX 10x25 mm, TX 25x25 mm
4x 3840/1 Embouts Hex-Plus, acier inoxydable: 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm
Points forts
Magasin Tom Pouce pour travailler plus rapidement sur le vélo. Petit manche avec admission d'embout courte pour les endroits difficiles d'accès. Avec 7 embouts en acier inoxydable, dont 6 dans le magasin du manche et 1 sur le manche. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Repéreur d'outils Take it easy : avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver facilement l'embout nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 7 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,66 € HT
/ lot
105,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours