Jeu d'embouts de vissage Wera 05008875001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 6

Kraftform Kompact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05008875001
Rubix :4727-5540594
Fabricant :05008875001
EAN :4013288217783
TOM POUCE A MAGASIN KRAFTFORM KOMPAKT 3, 6 PIECES 3X 867/1

Résumé technique

Nombre d'éléments6
Empreinteempreintes multiples

Documents

Détails articles : TOM POUCE A MAGASIN KRAFTFORM KOMPAKT 3, 6 PIECES 3X 867/1


Tom Pouce à magasin Kraftform Kompakt 3, 6 pièces 3x 867/1 Embouts TORX® BTZ: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 3x 840/1 Embouts Hex-Plus BTZ: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm

Points forts

Petit manche avec attachement d'embout courte pour les endroits difficiles d'accès. Avec 6 embouts logés dans le magasin du manche. Le Tom Pouce Kraftform Kompakt, qui mesure seulement 65 mm de long, est un véritable atelier de vissage miniature. Le puissant aimant permanent dans l'admission d'embout permet un positionnement sûr de l'embout. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Repéreur d'outils Take it easy : avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver facilement l'embout nécessaire.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
Empreinteempreintes multiples
68,02 € HT
/ lot
81,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours