Jeu d'embouts de vissage Wera 05066639001, Nombre d'éléments: 1
Embouts torq-set mplus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05066639001
Rubix :4727-5540756
Fabricant :05066639001
EAN :4013288236784
Documents
Détails articles : 871/1 EMBOUTS TORQ-SET MPLUS DC, 5X25 MM
871/1 Embouts TORQ-SET® Mplus DC, 5 x 25 mm
Points forts
Embouts haute qualité pour vis TORQ-SET®. Les flancs plus puissants que dans le profil TORQ-SET® conventionnel se traduisent par une élévation d'environ 70 % du couple de rupture doublée d'un parfait ajustement dans la vis et, ce faisant, par une longévité supérieure de l'outil. Le revêtement diamanté des embouts permet un positionnement sûr dans la vis, réduit la force de compression nécessaire et diminue le risque de ripage. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,70 € HT
/ lot
48,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
