Pneumatique - Raccord rapide Camozzi 5450 6/4
Connecteur prise mâle-tube
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :5450 6/4
Rubix :3294-2302792
Fabricant :50-5450-3100


Résumé technique
| Raccordement 1 | tubo 6/4 (innesto rapido push-on) |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé;joint nbr |
| Norme | ISO 228 (BSP) |
Détails articles : EMBOUT 5450.6/4
Mod. Coupleur à libération rapide Raccord rapide avec connecteur de tube à fiche mâle 5450/5480
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | tubo 6/4 (innesto rapido push-on) |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé;joint nbr |
| Norme | ISO 228 (BSP) |
| Température maxi | 80 °C |
| Taille | 6/4 |
| Type de filetage | bsp |
| Pression mini de service | 12 bar |
| Coupe | homme |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,22 € HT
/ unité
2,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h