Jeu d'embouts de vissage Bosch 2607001766, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 3
Embouts de vissage courts, qualité extra-dure (assortiment), set de 3 pièces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001766
Rubix :0136-5147934
EAN :3165140302913
Documents
Détails articles : EMBOUT XH PLAT PH2 LE PAQUET DE 3
Ce jeu d’embouts de vissage Bosch Extra Hard est conçu pour les opérations de vissage courantes réalisées avec des perceuses/visseuses rotatives. Il regroupe trois profils standards idéals pour remplacer des embouts endommagés ou usés.
Caractéristiques :
Le jeu d’embouts de vissage Bosch Extra Hard convient à une utilisation universelle sur perceuses et visseuses rotatives avec ou sans porte-embout. Les embouts sont fabriqués en acier modifié S2 et bénéficient d’un processus de traitement thermique optimisé, assurant une structure extra-dure adaptée aux sollicitations répétées. La zone de torsion conique sous la tête contribue à l’absorption des pics de couple, ce qui limite les contraintes mécaniques lors du vissage. L’emmanchement hexagonal permet une liaison stable avec les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼", tout en favorisant une transmission efficace du couple.
Spécifications :
- Marque : Bosch.
- Nom du produit : jeu d’embouts de vissage.
- Référence Bosch : 2 607 001 765.
- Gamme d’embouts : Extra Hard.
- Longueur des embouts : 25 mm.
- Contenu du set : un embout PH2 (Phillips), un embout PZ2 (Pozidriv) et un embout plat S1,0 x 5,5.
- Nombre d’unités par emballage : 3.
- Type d’emmanchement : hexagonal ¼".
- Type d’emballage : emballage combiné carton / plastique.
Caractéristiques :
Le jeu d’embouts de vissage Bosch Extra Hard convient à une utilisation universelle sur perceuses et visseuses rotatives avec ou sans porte-embout. Les embouts sont fabriqués en acier modifié S2 et bénéficient d’un processus de traitement thermique optimisé, assurant une structure extra-dure adaptée aux sollicitations répétées. La zone de torsion conique sous la tête contribue à l’absorption des pics de couple, ce qui limite les contraintes mécaniques lors du vissage. L’emmanchement hexagonal permet une liaison stable avec les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼", tout en favorisant une transmission efficace du couple.
Spécifications :
- Marque : Bosch.
- Nom du produit : jeu d’embouts de vissage.
- Référence Bosch : 2 607 001 765.
- Gamme d’embouts : Extra Hard.
- Longueur des embouts : 25 mm.
- Contenu du set : un embout PH2 (Phillips), un embout PZ2 (Pozidriv) et un embout plat S1,0 x 5,5.
- Nombre d’unités par emballage : 3.
- Type d’emmanchement : hexagonal ¼".
- Type d’emballage : emballage combiné carton / plastique.
Points forts
- Transmission de couple stable via l’emmanchement hexagonal, compatible avec différents systèmes de serrage.
- Polyvalence d’usage permettant le vissage et le dévissage de vis Phillips, Pozidriv et à fentes grâce à la présence de trois profils d’embouts dans un seul set.
- Adaptation aux usages répétés rendue possible par l’acier modifié S2 et le traitement thermique optimisé.
- Polyvalence d’usage permettant le vissage et le dévissage de vis Phillips, Pozidriv et à fentes grâce à la présence de trois profils d’embouts dans un seul set.
- Adaptation aux usages répétés rendue possible par l’acier modifié S2 et le traitement thermique optimisé.
Applications
Le jeu d’embouts de vissage Bosch Extra Hard 2607001765 est utilisé pour des opérations de vissage universelles avec des perceuses et visseuses rotatives. Il trouve sa place dans toute trousse à outil, boîte d'embouts, servantes, etc. Les profils PH2, PZ2 et S1,0 x 5,5 couvrent des usages courants en BTP, agencement, mécanique, en installation technique et en travaux d’assemblage nécessitant des changements rapides d’embouts.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,30 € HT
/ 10 lots
97,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours