Embout de vissage Stahlwille 08090006, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 25 mm

Embout tournevis

Voir les informations techniques
Références
Stahlwille :08090006
Rubix :K642-5268393
EAN :4018754011094
EMBOUT TOURNEVIS BITS 1303 6 PANS MALES 6MM
Résumé technique
Empreintehex / allen
Taille empreinte6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT TOURNEVIS BITS 1303 6 PANS MALES 6MM


Les embouts hexagonaux Stahlwille série 1300 s'adaptent aux vis à six pans creux pour un vissage précis et fiable. Leur interface est un hexagone classique de 1/4" (6,3 mm).

Caractéristiques :
Les embouts Stahlwille série 1300 sont conçus pour les vis à empreinte hexagonale creuse (CHC, THC, BHC...). Le profil de sortie à six pans assure une transmission de couple directe et sans jeu. L'entraînement extérieur six pans C 6,3 (1/4") garantit la compatibilité avec les outils à main (tournevis porte-embout, douilles, poignées, etc.) et les visseuses portatives équipés d'un porte-embout hexagonal ou d'un mandrin. La série couvre cinq tailles (3, 4, 5, 6 et 8 mm), permettant d'intervenir sur un large spectre de visserie standard.

Spécifications :
- Hexagone de sortie : 3, 4, 5, 6 et 8 mm
- Longueur (L) : 25 mm (modèles 3 à 6 mm) ; 30 mm (modèle 8 mm)
- Profil de sortie : six pans
- Entraînement : six pans extérieur C 6,3 (1/4")
- Poids : 4 g (3 mm) ; 5 g (4 mm) ; 6 g (5 mm) ; 6 g (6 mm) ; 11 g (8 mm)

Normes :
- DIN 3126 / ISO 1173 : spécifient les dimensions, en millimètres, et le couple d'essai des entraînements des embouts tournevis à main et à machine
- DIN ISO 2351-3 / ISO 2936 : spécifient les dimensions, la méthode d'essai, la désignation et le marquage des clés mâles coudées ou embouts pour vis à six pans creux.

Points forts

- Unitaire : parfait pour compléter un jeu d'embouts lorsqu'une taille est manquante.
- Normalisé : s'adapte parfaitement aux porte-embouts standards de 6,3 mm (1/4" hex).

Applications

Ces embouts hexagonaux série 1300 trouvent leur place partout où l'on serre ou desserre des vis à six pans creux sur des équipements industriels, des machines-outils ou des structures métalliques.
En maintenance préventive et corrective, ils interviennent sur des visseries de capots, de carters, de fixations de précision ou de composants d'assemblage. Les secteurs de la construction mécanique, de l'automobile, de la métallurgie et de la maintenance générale d'équipements y recourent régulièrement.

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte6 mm
Longueur25 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,45 HT
/ unité
6,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours