Douille tournevis SAM D-19, Empreinte: Plat | Longueur: 35 mm
Embout Dyna Fourche Plate 15 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :D-19
Rubix :0149-5013646
EAN :3272670235946
Documents
Détails articles : EMBOUT A FOURCHE D-19
Finition polie chromée.Forgé en acier au chrome vanadium.Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM avec attachement rond diamètre 19 mm .
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 19 mm |
| Empreinte | plat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,64 € HT
/ unité
100,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


