Douille tournevis Bosch 2607001585, Empreinte: Pozidriv | Longueur: 89 mm | Finition: Polie
Embout de vissage qualité extra-dure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001585
Rubix :0136-5274266
EAN :3165140301114

Documents
Détails articles : EMBOUT XH PZ89MM LOT DE 3
Epaisseur: PZ3
Longueur mm: 89
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 89 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | pz3 |
| Empreinte | pozidriv |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,10 € HT
/ 5 lots
164,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
