Douille tournevis Bosch 2607001720, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 25 mm | Finition: Polie
Embout de vissage qualité extra-dure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001720
Rubix :0136-5274240
EAN :3165140302456


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 2,5 mm |
| Empreinte | hex / allen |
Documents
Détails articles : EMBOUT XH 6PANS 2,5MM 25MM LOT DE 3
Epaisseur: HEX2,5
Longueur mm: 25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 2,5 mm |
| Empreinte | hex / allen |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,20 € HT
/ 10 lots
114,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours