Douille tournevis Bosch 2607001458, Empreinte: Plat | Longueur: 25 mm | Finition: Polie
Embout de vissage qualité extra-dure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001458
Rubix :0136-5274223
EAN :3165140299800

Documents
Détails articles : EMBOUT XH 0,5X4,0MM 25MM LOT DE 25
Epaisseur: S0,5x4,0
Longueur mm: 25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | s0,5x4,0 |
| Empreinte | plat |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,11 € HT
/ lot
66,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
