Embout de massette SAM 320-B-32-N, Diamètre: 32 mm
Embout De Rechange Souple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :320-B-32-N
Rubix :0149-5010460
EAN :3272670252264

Documents
Détails articles : EMBOUT DE RECHANGE 320-B 32 N
Equivalent bois dur.
Dureté : Shore D75-85.
Dureté : Shore D75-85.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Pour modèle | 320-32d |
| Matière | equivalent bois dur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,44 € HT
/ unité
11,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
