Embout de massette Facom EC.25, Diamètre: 25 mm | Couleur: Blanc

Embouts pour massettes 207A / 208A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :EC.25
Rubix :0139-5004161
EAN :3148510224008
EMBOUT POLYAMIDE MASSETTE 25MM - EC.25 - (UC5)

Résumé technique

Documents

Détails articles : EMBOUT POLYAMIDE MASSETTE 25MM - EC.25 - (UC5)


Les embouts de massette Facom assurent un remplacement rapide des têtes de frappe des modèles 207A et 208A. Conçus pour s’adapter à différents matériaux, ils permettent d’ajuster la dureté de frappe selon les besoins de chaque application.

Caractéristiques :
Les embouts de massette Facom EA, EB et EC constituent un système de frappe modulaire destiné aux massettes à embouts interchangeables. Chaque modèle correspond à une dureté et un matériau spécifique, permettant de remplacer efficacement les maillets traditionnels selon le type de travail à réaliser. L’embout EA, en néoprène noir, reproduit le comportement d’un maillet en caoutchouc et convient aux opérations nécessitant une frappe amortie. L’embout EB, en polyuréthane thermoplastique rouge translucide, imite la frappe d’un maillet en cuir ou en bois, assurant une restitution d’énergie mieux contrôlée. L’embout EC, en nylon blanc, se destine aux usages équivalents à ceux des maillets en métaux tendres comme le cuivre ou le laiton. L’ensemble de la gamme se monte par simple emmanchement, sans vis ni accessoire complémentaire, garantissant une mise en place rapide et un maintien fiable en service.

Spécifications :
- Compatibilité : massettes Facom 207A et 208A.
- Diamètre des embouts : de 25 à 60 mm.
- Modèle EA : néoprène noir, dureté Shore A75.
- Modèle EB : polyuréthane thermoplastique (TPU) rouge translucide, dureté Shore D56.
- Modèle EC : nylon blanc, dureté Shore D68.
- Système de fixation : simple emmanchement.

Points forts

- Installation rapide grâce à un système d’emmanchement sans vis.
- Choix de trois matériaux pour adapter la dureté de frappe à chaque application.
- Possibilité de monter deux embouts de duretés différentes sur une même massette, offrant une polyvalence accrue.
- Protection des pièces travaillées par une frappe maîtrisée et adaptée.
- Réduction du bruit et des rebonds selon le matériau choisi.
- Maintenance simplifiée, avec remplacement possible sans outil.

Applications

Les embouts de massette Facom trouvent leur place dans de nombreux contextes industriels et artisanaux. Ils sont utilisés en maintenance mécanique, en ajustage de précision, en assemblage d’éléments métalliques ou plastiques et dans les opérations de formage léger. L’embout EA en néoprène est privilégié pour les interventions délicates sur des surfaces fragiles ou peintes. L’embout EB en TPU s’adapte aux travaux d’assemblage nécessitant un bon compromis entre dureté et souplesse. L’embout EC en nylon est employé pour les tâches impliquant des matériaux plus durs ou des métaux tendres.

Informations techniques


Attributs
Diamètre25 mm
Couleurblanc
Matièrepolyamide
4,09 HT
/ unité
4,91 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h