Embout de foret Sandvik Coromant 870-1080-7-PM 4334
Embout de forêt Corodrill 870
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :870-1080-7-PM 4334
Rubix :0033-0737803
Fabricant :7357583
EAN :7323222157080

Documents
Détails articles : EMBOUT DE FORET CORODRILL 870
Embout de foret CoroDrill® 870
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,8 mm |
|---|---|
| Angle de pointe | 142 ° |
| Nuance | 4334 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,00 € HT
/ 2 unités
328,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
