Embout dynamométrique Stahlwille 58241100, Ouverture: 100 mm | Longueur: 55 mm | Fixation: 43
Embout de calibrage
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :58241100
Rubix :K642-5270879
EAN :4018754239610
Détails articles : EMBOUT DE CALIBRAGE CARRE T.100 22X28MM SANS BILLE 734K
Points forts
•Sans bille ni goupille (donc non adapté au serrage des boulons)
Résultats de mesure optimaux lors de l'étalonnage grâce à des forces latérales réduites
Résultats de mesure optimaux lors de l'étalonnage grâce à des forces latérales réduites
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 100 mm |
|---|---|
| Fixation | 43 |
| Longueur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,64 € HT
/ unité
503,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours


