Terminal de vanne Festo VMPAL-AP-4X10-QS6-2

Embase

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPAL-AP-4X10-QS6-2
Rubix :0326-2569436
Fabricant :561084
EAN :4052568208493
EMBASE VMPAL-AP-4X10-QS6-2

Résumé technique

Typeplaque de connexion

Détails articles : EMBASE VMPAL-AP-4X10-QS6-2


Embase VMPAL-AP-4X10-QS6-2 Largeur=42,8 mm, Longueur=107,3 mm, Dimension modulaire=10,7 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de connexion
208,48 HT
/ unité
250,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours