Terminal de vanne Festo VMPA1-FB-AP-4-1-S1

Embase

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA1-FB-AP-4-1-S1
Rubix :0326-2569693
Fabricant :555901
EAN :4052568096373
EMBASE VMPA1-FB-AP-4-1-S1

Résumé technique

Typeplaque de raccordement

Détails articles : EMBASE VMPA1-FB-AP-4-1-S1


Embase VMPA1-FB-AP-4-1-S1 Largeur=42 mm, Longueur=107,3 mm, Dimension modulaire=10,5 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de raccordement
63,69 € HT
/ unité
76,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours