Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S4-1-R1C2-C-10
VABF Élément fonctionnel selon ISO 15407-2
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S4-1-R1C2-C-10
Rubix :0326-2592284
Fabricant :540154
EAN :4052568007188
Détails articles : PLAQUE DETEND. VABFS41R1C2C10
Plaque de détendeurs VABF-S4-1-R1C2-C-10 Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, schéma de connexion normalisé selon 15407-2, jusqu'à 10 bar max. Largeur=26 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire), Choix du manomètre=possibles
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de contrôleur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,05 € HT
/ unité
306,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours