Terminal de vanne SMC SV1000-50-1A-C4

Embase C4 série SV1000-50

Voir les informations techniques

Références

SMC :SV1000-50-1A-C4
Rubix :0338-2057006
EAN :3618036204131
EMBASE TIR 1 BOBINE-C4 SV1000-50-1A-C4

Résumé technique

Typeassemblage du bloc du collecteur

Détails articles : EMBASE TIR 1 BOBINE-C4 SV1000-50-1A-C4


La série SV utilise un multiconnecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En reliant chaque bloc à un connecteur, les changements de stations du collecteur sont grandement simplifiés. Les collecteurs à base de cassettes offrent le summum de la flexibilité. Les sections du collecteur peuvent être ajoutées à l'aide d'un simple mécanisme de déverrouillage. Des collecteurs conventionnels à base de tirants sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à 34 broches permet d'installer jusqu'à 16 stations avec des solénoïdes doubles.
Accessoire

Points forts

-Fluide : air
Pression de fonctionnement : -100kPa à 0,7MPa
Temps de réponse ms (à 0,5MPa) : 18 ou moins
Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
Température ambiante et du fluide : -10 à 50 C
Enveloppe : IP67 (basée sur IEC529)

Informations techniques


Attributs
Typeassemblage du bloc du collecteur
40,62 € HT
/ unité
48,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours