Élingue ronde Cobaltix R44065, Couleur: Orange
ELINGUE RONDE SYNTHETIQUE
Voir les informations techniquesRéférences
Cobaltix :R44065
Rubix :2159-7369971
Fabricant :R44065
EAN :3700056068500

Détails articles : ELINGUE TRACTION 10T-5M ORANGE RUPTURE 70T + FOURREAU
Estrope synth E44 - CMU : 10 000 Kg - Lg 5m - ORANGE + 3 Lg de fourreau sur 2 brins soit : Lg 0.40 + 1.50 + 0.40ml SPECIALE REMORQUAGE, Rupture 70 Tonnes
Points forts
RESPECT DES NORMES EUROPEENES EN VIGUEUR
Applications
SPECIALE REMORQUAGE
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Longueur | 5 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,52 € HT
/ unité
232,22 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
