Douille porte-embouts Wera 05042715001, Longueur: 35 mm

Elements de liaison

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05042715001
Rubix :4727-5539538
Fabricant :05042715001
EAN :4013288008008
780 C ELEMENTS DE LIAISON 1/2, 780 C/2X5/16X35 MM

Résumé technique

Documents

Détails articles : 780 C ELEMENTS DE LIAISON 1/2, 780 C/2X5/16X35 MM


780 C Éléments de liaison 1/2", 780 C/2 x 5/16" x 35 mm

Points forts

Élément de liaison (adaptateur) carré sur hexagone. Convient pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 5/16" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 8. Emmanchement : carré femelle 1/2".

Informations techniques


Attributs
Longueur35 mm
Taille d’entraînement5/16'
57,80 € HT
/ unité
69,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours